品番 : EA706CB-10B
品名 : デジタル騒音計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | SL-200U |
---|---|---|---|
測定範囲 | 騒音:35.0~135.0dB 環境温度:0~40℃ |
分解能 | 騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ |
精度 | 騒音:±2.0dB(94dB、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ |
周波数範囲 | 31.5Hz~8kHz |
周波数特性 | A特性 | 機能 | ホールド機能、MAX/MIN ホールド機能、温度計機能、オートパワーオフ機能 |
サイズ | 56(W)×31(D)×144(H)mm | 重量 | 81g(電池含まず) |
サンプリング | 約3回/秒 | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
電池寿命 | 約60時間(アルカリ電池使用時) | 使用温湿度 | 0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10~60℃、10~75 %RH(但し結露のないこと、電池を含まず) | 校正 | 可 |
付属品 | 取扱説明書、風防スポンジ | ||
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計 | |||
表示部にカラーLCDを採用 | |||
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 23:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA706C-11 : 騒音計用校正器 |