品番 : EA706GA
品名 : デジタル騒音計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
測定範囲 | 30~130dB(A特性・C特性共通) | 精度 | ±1.5dB |
---|---|---|---|
分解能 | 0.1dB | 機能 | 最高・最低値表示、データ保持、PCデータ転送 |
ダイナミックレンジ | 50dB | 周波数範囲 | 31.5Hz~8kHz |
応答速度 | Fast:125ms、Slow:1s | 保存可能データ件数 | 16000件 |
補助出力 | AC:0.7Vrms/フルスケール、DC:10mV/dB | 電源 | 単4電池×6本(付属) |
使用温湿度 | 0~40℃(10~80%RH) | 保存温湿度 | -10~60℃(10~70%RH) |
サイズ | 80(W)×245(H)×35(D)mm | 重量 | 350g(電池含む) |
風防スポンジサイズ | φ70mm | 液晶サイズ | 38×52mm |
総重量 | 1150g | 付属品 | USBケーブル(125cm)、単4電池、ケース |
ケースサイズ | 340(W)×280(D)×83(H)mm | ||
USBケーブルを使用してパソコンと接続しておけば、リアルタイムでデータをパソコンに保管することも可能です。 | |||
一般的なA特性db測定機能、衝撃音等の音圧レベル用のC特性db測定機能があります | |||
通常のFAST計測、変化の少ない騒音計測用のSLOW計測も可能 | |||
三脚ねじ穴付き(ねじサイズ:1/4”) | |||
液晶はバックライト付き | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
ソフトウェアは付属のQRコードからインストールしてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,700 円(税抜)/ 31,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/14 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|