詳細表示

このページのURL:

品番 : EA706WA

品名 : デジタル膜厚計(コーティングテスター)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

検知範囲 0~1.25mm 精度 0~0.85:±(3%+0.001mm)
0.85~1.25:(±5%)
測定対象 磁性金属上の非磁性塗膜(塗料、亜鉛、メッキ、クロムなど)
非磁性金属上の絶縁性塗膜(塗料、アルマイト、プラスチック、樹脂など)
最小測定サイズ φ7mm
機能 オートパワーオフ(2分)、
最高最低・平均値表示、
ホールド機能、USB転送
使用温度範囲 0~40℃(相対湿度90%まで)
電源 単4電池×2本(付属) 液晶サイズ 21×29mm
サイズ 50×110×23mm 重量 100g(電池含む)
総重量 768g
磁性・非磁性金属上の塗膜厚をスピーディにピンポイント測定!
ピンポイントでの正確な膜厚測定が行える小型測定ヘッド
鉄/磁性金属(Fe)と非鉄/非磁性金属(NFe)の2つの素地を自動識別して計測を行います
測定時、「最大値」「最小値」「平均値」をワンタッチ表示
付属のソフトウェアCDをパソコンにインストールすることで、データをパソコンに取り込むことができます。
液晶はバックライト付き
付属品 USBケーブル(195cm)、
校正参考パーツ、ケース、
ソフトウェアCD
ケースサイズ 160(W)×280(D)×83(H)mm
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明 インストール用マニュアル(英語)を
●使用方法.PDFに添付しています。(141127 0857)

カタログ価格

44,400 (税抜)/ 48,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 07:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA706WK-2
  • 品番

    EA706WK-2

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 鉄/磁性金属(Fe)と非鉄/非磁性金属(NFe)の2つの素地を自動識別
  • ピンポイントでの正確な膜厚測定が行える小型測定ヘッド

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top