詳細表示

このページのURL:

品番 : EA706WK-1A

品名 : デジタル膜厚計

鉄素地・非鉄金属素地上の被膜測定が可能な膜厚計

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 TG-02H
用途 車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地・非鉄素地上の塗膜やメッキの膜厚測定 測定対象 鉄素地(鉄・鋼鉄)
非鉄金属素地(銅・アルミニウム・亜鉛・真鍮)
測定範囲 0~3,000μm 精度 0μm~199μm:±10μm
200μm~1,000μm:±(3%+10μm)※1
1,001μm~3,000μm:±(5%+10μm)※1
分解能 0μm~1,000μm:1μm
1,000μm~2,000μm:5μm
2,000μm~3,000μm:50μm
測定方式 ホール効果式・渦電流式
サンプリング 約2回/秒 機能 ・オートパワーオフ(約30秒)
・最高最低/平均値表示
・バックライト(ボタン長押しON/OFF)
・上限/下限アラーム
・上下反転機能
使用温湿度 0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源 単4電池×2本(別売) 電池寿命 約15時間
※2 アルカリ乾電池使用時。バックライトの使用頻度により電池の寿命は短くなります。
サイズ 55(W)×27(D)×105(H)㎜ 重量 約85g(電池含む)
付属品 コーティングプレート×1枚
ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚
ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚
収納ケース
ストラップ
取扱説明書(保証書付)
プローブの素材は摩耗に強い「ハードプラスチック」を採用
片手で簡単に測定が可能。(測定時間:約0.5秒)
ゼロ点調整、オフセット調整2種類の「セルフ調整機能」を搭載
測定値が予め設定されている「上限値」「下限値」を超えるとブザーでお知らせ
持ち運びに便利な収納ケース付き
追加説明
カタログ価格

25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/11 17:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 鉄素地・非鉄金属素地上の被膜測定が可能
  • 被測定物に対してプローブを垂直に、静かに押し当てると電源が入り、測定モードになります
  • 頭上の測定など表示を上下反転して結果を見やすく表示。
  • 持ち運びに便利な収納ケース付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top