詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707A-8A

品名 : デジタルテスター(ソーラーバッテリー式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

直流電圧 420m/4.2/42/420/600V 交流電圧 4.2/42/420/600V
抵抗 420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ 機能 導通チェック、オートパワーセーブ
電源 ソーラー電池+補助電池:CR2032×1個 サイズ 60(W)×23(D)×135(H)mm
重量 140g 付属品 キャップ(赤/黒×各1個)、テスト用電池
直流電圧精度 精度:±1.3%rdg.±4dgt.
             (419.9m~600V)
交流電圧精度 精度:±2.3%rdg.±8dgt.
 (50~500Hz)    (419.9~600V、平均値整流)
抵抗制度 精度:±2.0%rdg.±4dgt.
          (419.9Ω~41.99MΩ)
導通ブザー しきい値50Ω±40Ω
光量チェック 約50,000LXで”1000”表示 表示 デジタルLCD、最大4199dgt
サンプルレート 2.5回/秒 電池寿命 ソーラー充電:50,000LX 3時間充電
                  8時間使用可能
         補助電池のみ:150時間使用可能
追加説明
カタログ価格

6,800 (税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 21:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA707D-33
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top