詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707AD-16

品名 : ポケットデジタルテスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5502
直流電圧 レンジ:400m/4/40/300V
精度:±(0.8%rdg+1dgts)(最高確度)
交流電圧 レンジ:4/40/300V
精度:±(1.5%rdg+3dgts)(最高確度)
抵抗 レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
精度:±(1.5%rdg+2dgts)(最高確度)
周波数 レンジ:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
精度:±(0.5%rdg+3dgts)(最高確度)
静電容量 レンジ:4n/40n/400n/4μ/40μ/200μ
精度:±(4.0%rdg+3dgts)(最高確度)
導通テスト 約50Ω以下でブザー音
電源 CR2032×1個(付属) 電池寿命 約60時間
サイズ 58(W)×12(D)×108(H)mm 重量 65g
付属品 手帳形ケース、モニタ用電池、取扱説明書 (テストリードのケーブルは本体と直接つながっています)
導通、ダイオードチェック、デューティー比測定可
最大カウント数4000カウント
相対値(比較)測定機能
データホールド機能
スリープモード機能 〈電池消耗を防ぎます〉
追加説明
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 15:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA707D-24
  • 品番

    EA707D-24

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top