詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707AD-17

品名 : ポケットデジタルテスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5523A
直流電圧 レンジ:400m/4/40/400/600V
精度:±(0.7%rdg+3dgts)(最高確度)
交流電圧 レンジ:400m/4/40/400/600V
精度:±(1.0%rdg+5dgts)(最高確度)
抵抗 レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
精度:±(1.5%rdg+5dgts)(最高確度)
導通テスト 約70Ω以下でブザー音
機能 ダイオードチェック、導通チェック 電源 LR44×2個
電池寿命 約60時間 サイズ 56(W)×10.5(D)×112(H)mm
重量 約100g(電池、ケース含む) 付属品 手帳形ケース、モニタ用電池、取扱説明書 (テストリードのケーブルは本体と直接つながっています)
最大カウント数4000カウント
データホールド機能
オート/マニュアル切り替え
携帯ケース付
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/17 05:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA707AD-17A
  • 品番

    EA707AD-17A

  • コメント

    変更点:電池、重量

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top