品番 : EA707AD-17A
品名 : ポケットデジタルテスター
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5503 |
---|---|---|---|
直流電圧 | レンジ:400m/4/40/400/600V 精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度) |
交流電圧 | レンジ:4/40/400/600V 精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度) |
抵抗 | レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度) |
機能 | ダイオードチェック、導通チェック、オートレンジ、デューティ比測定、コンデンサ容量測定、表示ホールド、周波数測定、相対値(比較)測定、スリープ |
サイズ | 58.2(W)×10.8(D)×109.8(H)mm | 重量 | 約76g(電池含む) |
表示 | 3999カウント液晶表示 | 直流電流 | レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 精度:±(1.0%rdg+3dgts)(最高確度) |
交流電流 | レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 精度:±(1.5%rdg+3dgts)(最高確度) |
デューティ比 | レンジ: 0.1~99.9% |
コンデンサ容量 | レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100μF 精度:±(4%rdg+3dgts)(最高確度) |
周波数 | レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 精度:±(0.5%rdg+3dgts)(最高確度) |
導通テスト | 約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 | ダイオードチェック | ダイオードの順方向電圧を測定 |
最大入力電圧 | DCV 600VDC、ACV 600Vrms | 最大入力電流 | 400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ) |
入力インピーダンス | 約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) | サンプリングレート | 3回/秒 |
回路保護素子 | PPTC素子 | 電源 | CR2032×1個(付属) |
電池寿命 | 約60時間 | 付属品 | 取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵) |
仕様保証温湿度範囲 | 18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)、海抜2000m以下 | 最大動作温湿度範囲 | 0~40℃、75%RH以下(結露なきこと)、海抜2000m以下 |
収納ケース付 | |||
持ち運びやすいカードタイプ | |||
電源を切り忘れても電池消耗を防ぐスリープ機能付き | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/09/21 09:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0804ページ |