詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707BB-12

品名 : ポケットデジタルテスター

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 M-01FB
直流電圧 ●レンジ
 2V/20V/200V/500V
●分解能
 0.001V/0.01V/0.1V/1V
●確度
 ±(1.0%+3dgt)
●入力インピーダンス
 1MΩ
交流電圧 ●レンジ
 200V/500V
●分解能
 0.1V/1V
●確度
 ±(2.0%rdg+5dgt)
●入力インピーダンス
 450kΩ
直流電流 ●レンジ
 200mA
●分解能
 0.1mA
●確度
 ±(2.0%rdg+5dgt)
抵抗 ●レンジ 
 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2000kΩ
●分解能
 0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ
●確度
 ±(2.0%rdg+5dgt)
●開放電圧
 約0.8V
検波方式 平均値方式 表示 最大1999カウント
レンジ切替 マニュアル 極性表示 自動切替、“-”のみ表示
サンプリング 約3回/秒 使用温湿度 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度 -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サイズ 70(W)×12.5(D)×127(H)㎜
重量 約86g(電池含む) 電源 CR2032×1個(付属)
電池寿命 約350時間 安全規格 IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II
校正 機能 ●導通チェックブザー
●ダイオードチェック
●データホールド
●LED機能
付属品 ●取扱説明書(保証書付)
●ソフトケース
●テストリード
●CR2032コイン電池×1個(テスト用)
簡単操作なデジタルマルチメータ。
テストリードを巻き付けて収納可能。
接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19㎜で使いやすい。
追加説明
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/28 21:37現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ソフトケース付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top