品番 : EA707BB-13
品名 : デジタルマルチテスター(防塵・防水型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CDM-2500WP |
---|---|---|---|
直流電圧 | ●レンジ 600V ●分解能 0.1V ●確度 ±(1.0%rdg+5dgt) ●入力インピーダンス 9MΩ ※確度保証は正弦波に限る。 |
交流電圧 | ●レンジ 600V ●分解能 0.1V ●確度 ±(1.0%rdg+5dgt) ●入力インピーダンス 10MΩ |
抵抗 | ●レンジ 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ ●分解能 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ ●確度 ±(2%rdg+10dgt) |
導通チェック | ●ブザースレッシュホールド:約40Ω ●開放電圧:約1V |
検電 | ●測定範囲:AC100V~600V ●周波数:50Hzまたは60Hz |
検波方式 | 真の実効値(TRUE RMS) |
表示 | 液晶、最大6000カウント | レンジ切替 | オート |
極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 | サンプリング | 約3回/秒 |
使用温湿度 | 0~+50℃75 %RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
サイズ | 76(W)×42(D)×139(H)㎜ | 重量 | 約230g(電池含む、テストリード除く) |
テストリード長 | 約80㎝ | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
電池寿命 | 約45時間(アルカリ電池使用時) ※LEDライト/ブザーを多用されますと電池寿命が短くなります。 |
防水・防塵等級 | IP67 |
安全規格 | IEC 61010-1 600V CAT.IV | 校正 | 可 |
測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、導通チェックに絞った使いやすいモデル。 | |||
2m落下の耐衝撃性能を有しています。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/15 10:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|