品番 : EA707BB-4A
品名 : デジタルマルチテスター
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CDM-35 |
|---|---|---|---|
| 交流電圧 | レンジ:2V/20V/200V/750V 精度:±(1.2% + 5 dgt)(最高確度) ※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 入力インピーダンス:10MΩ |
直流電圧 | レンジ:200mV/2V/20V/200V/1000V 精度:±(0.8% + 5 dgt)(最高確度) ※精度はレンジによって異なります。 詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 入力インピーダンス:10MΩ |
| 直流電流 | レンジ:200μ/2000μ/20m/200mA 精度:±(1.2%rdg + 5 dgt) |
交流電流 | レンジ:200μ/2000μ/20m/200mA 精度:±(1.5% + 5 dgt) |
| 抵抗 | レンジ:200/2k/20k/200k/2M/20MΩ 精度:±(1.0%rdg + 5 dgt)(最高確度) ※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 開放電圧:約3.5V |
導通チェック | ブザースレッシュホールド:約50MΩ 開放電圧:約1.0V |
| ダイオードチェック | レンジ:0V~3V 分解能:1mV 開放電圧:約3.5V |
検波方式 | 平均値方式 |
| 表示 | 最大1999カウント | レンジ切替 | オート |
| オーバーレンジ表示 | “OL”マーク表示 | ローバッテリー表示 | 電池電圧低下時、電池マーク表示 |
| 極性表示 | 自動切替、“-”のみ表示 | サンプリング | 約3回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| サイズ | 65(W)×32(D)×130(H)㎜ | 重量 | 約130g(電池含む) |
| テストリード長 | 約75cm | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 約800時間(アルカリ電池使用時) | 安全規格 | IEC61010-1 CAT II 1000V、CAT III 600V |
| 校正 | 可 | 機能 | ●バックライト機能 ●導通チェック(ブザー付き)/ダイオードチェック機能 ●オートパワーオフ機能 |
| オートパワーオフ | 約15分(解除可能) | 付属品 | ●取扱説明書(保証書付) ●テストリード ●スタンド ●単4形乾電池×2本(テスト用) |
| コンパクトサイズのデジタルマルチメータ | |||
| 作業着のポケットにも入るハンディサイズ。基本機能を搭載した、手軽に使える基本モデル。 | |||
| 過電圧カテゴリ CATⅢ 600V対応。分電盤から機器やコンセントまでの一次側の電路の測定が可能。 | |||
| 片手に収まるハンディサイズ。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/07 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
