詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707CJ-1

品名 : 9.0m テストリード(巻取り式)

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 定格電圧 600V
定格電流 10A (リードを全て引き出していない状態では最大6Aまで) 全長 9m
最大開口幅 14mm
絶縁ワニ口クリップ付き
18ゲージ銅線
自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。
リードを混線させずに使用できる巻き取り式
追加説明
カタログ価格

3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0783ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top