品番 : EA707D-112A
品名 : [EA707D-39A用] 替テストリード(セット)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | TL-37 |
|---|---|---|---|
| オプション | テストリード(セット) | 全長 | 約1m |
| 安全規格 | IEC61010 CAT.IV 600V CAT.Ⅲ 1000V | ||
| EA707D-39、-39A用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0775ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707D-39A : ボルトテスター |
ウェブカタログ画像
拡大
