品番 : EA707D-202
品名 : [EA707D-15A用]温度センサー
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | K-250CD |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替温度センサー | センサータイプ | 線型K熱電対 |
| 温度範囲 | -50℃~250℃ | センサー部確度 | -20~0℃:±2.5℃、 0~250℃:±1.1℃ |
| 全長 | 約2m | 重量 | 27g |
| EA707D-15A用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0775ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707D-15A : デジタルマルチメーター |
ウェブカタログ画像
拡大
