詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707D-29

品名 : 24-1000V ACポケット検電器

ケーブル、ソケット、ヒューズ等の検電に加え、極の検知も行えます

仕様

検電範囲 AC24~1000V 測定カテゴリ CATⅢ(1000V)
電源 単4電池×2本(付属) 使用温度範囲 -10~50℃
先端サイズ 4×2mm サイズ 158(W)×25(D)×21(H)mm
重量 48g(電池含) 機能 ・自動サウンド
LEDライト内蔵
通電状況をLEDランプと音でお知らせします
感度調整付き、ズームボタンでセンサーの感度が上がり、壁内の活線チェックが可能
非常に明るい、独立したオン/オフボタンを備えた一体型懐中電灯
頑丈で耐衝撃性に優れた筐体
直接触れずに活線のチェックが可能
便利なクリップ付きのコンパクトなデザインで、シャツのポケットやツールボックスに便利です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,710 (税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 119

(2026/08/03 07:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0770ページ

代替品

EA707DK-10
  • 品番

    EA707DK-10

  • コメント

    仕様をご確認ください。

EA707DK-12
ウェブカタログ画像
  • 感度調整機能(ズームボタン)搭載\n壁内の活線チェックなどに
  • 感度調整機能(ズームボタン)搭載
  • LEDライト内蔵

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
エスコパッケージ画像
  1. IMG
  2. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top