品番 : EA707D-7
品名 : デジタルマルチメーター(汎用)
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | CD5002 |
|---|---|---|---|
| 直流・交流電圧 | 999.9m / 9.999 / 99.99 / 999.9V | 周波数 | 1~99.99 kHz |
| 抵抗 | 0.1~99.99MΩ | コンデンサ容量 | 5n~99.99mF |
| 動作方式 | Δ-Σ方式 | 交流検波方式 | 真の実効値方式(AC結合) |
| 液晶表示器 | 最大9999カウント | サンプルレート | 約5回/秒(DCV) |
| レンジ切り換え | オート及びマニュアル | オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 |
| 極性表示 | 自動切換 マイナス入力時に「-」のみ表示 | 電池消耗警告 | 内部電池消耗時 約2.5V以下でバッテリーマークが点灯 |
| 使用環境条件 | 高度2000m以下・屋内使用・環境汚染度Ⅱ | 動作温度/湿度 | 5℃~31℃で80%RH(最大) 31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
| 保存温度/湿度 | -10℃~40℃、80%RH以下結露のないこと 40℃~50℃、70%RH以下結露のないこと |
電源 | LR03(単4形アルカリ乾電池)1.5V×2本 |
| 電池寿命 | 約460時間(DCV測定、バックライト消灯時) | 消費電流 | 約2.3mA(DCV測定、バックライト消灯時) |
| オートパワーオフ | 最終操作から約30分後に電源オフ 約2μA | 安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅳ600V , CAT.Ⅲ1000V |
| EMC指令 | IEC61326 (EMC) | サイズ | 72(W)×37(D)×149(H)mm |
| テストリード全長 | 約1.1m | 重量 | 約250g(電池込み) |
| IEC61010-1 に準拠した安全設計 | |||
| フル4桁 9999カウント | |||
| 真の実効値(True RMS)測定に対応 | |||
| 測定値が安定したら自動でホールドするオートホールド機能搭載(電圧測定時のみ) | |||
| 温度測定機能搭載(センサー別売) | |||
| 大きくて見やすいバックライト付き液晶表示器 | |||
| 本体にテストプローブを固定可能 | |||
| データホールド、レンジホールド機能 | |||
| オートパワーオフ(約30分)機能付き | |||
| 電流端子にはセーフティキャップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
