品番 : EA707DC-10B
品名 : 80-600V ACポケット検電器
低圧交流回路で電圧検知するペン型検電器 感度は被覆電線(High)・裸線(Low)切替可
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | KD3 |
---|---|---|---|
検電範囲 | AC80V~600V | 検知表示 | 赤と緑のLEDランプの点滅、ブザー鳴動 |
対象電線 | 裸線・被覆線 | 絶縁耐力 | AC2000V 1分間 (検知子~握り部) |
動作チェック | 検知子からの全回路試験 (被覆動作設定部を除く) |
動作表示 (断続音光) |
●音量:50cm離れた位置で50dB以上、 ●光量:明るさのもとで発光部から50cmの位置で8000lx |
使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 保存温湿度 | -20℃~65℃ , 80%R.H.以下(結露のないこと) |
使用温度範囲 | -10~45°C、80%R.H.以下(結露のないこと) | 電源 | LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2個(付属) |
サイズ | 20(W)×18(D)×134(H)㎜ | 重量 | 約20g(電池含む) |
オートパワーオフ | 最終検知後約5分後 | 電池寿命 | ●連続動作状態:約9時間(検知動作時約7mA、待機時約1.5mA) ●オートパワーオフおよびOFF時:約3年 |
電池寿命警告 | 約2.4 V 以下になると2 秒間ブザー音が鳴ってから電源OFF | 備考 | ホット(ライブ)側で機能します。 |
付属品 | ・取扱説明書 | 用途 | 低圧交流回路における充電部・電線への検電 |
裸線と被覆線の切替式のため確実な検電が可能 | |||
コンセント、コ-ドなどのAC電圧を安全・確実にチェックできます。 | |||
交流電圧は赤・緑色LED点滅とブザー音で検知 | |||
検知方法は、LOW-充電部や裸線用/ HIGH-被覆電線用の切り替え式 | |||
スリムボディで持ちやすいペン型デザイン | |||
電源ON時は、緑色LEDが常時点灯する安全設計 | |||
独自の使いやすい電池ボックスで電池交換もスムーズ。電池ふたをなくす心配もありません。 | |||
低圧用検電器 | |||
検知子にゴムを採用 | |||
作業服のポケットにクリップ固定できる。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/09 12:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0797ページ |