品番 : EA707DE-2
品名 : [AC/DC] 電圧テスター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
導通、単極の位相、磁界回転方向の表示できます
仕様
検知範囲 | 1~690V(AC/DC) | 測定カテゴリ | CATⅢ(1000V) CATⅣ(600V) |
---|---|---|---|
電圧レンジ | AC6/12/24/50/120/230/400/690V | 電源 | 単4電池×2個(付属) |
分解能 | 1V | 使用温度範囲 | -10~55℃ |
サイズ | 45(W)×35(D)×240(H)mm | コード長 | 1080mm |
防塵・防水性能 | IP64 | ||
ランプと音で検知をお知らせします | |||
導通、単極の位相、磁界回転方向の表示ができます。 | |||
LEDライト内蔵 | |||
AC・DC自動切替 | |||
付属品 | 保護カバー | ||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 01:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|