品番 : EA707DF-3
品名 : ポケットデジタルテスター
仕様
| 直流電圧 | レンジ:200mV/2/20/200/250V 精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度) ※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 |
交流電圧 | レンジ:2/20/200/250V 精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度) ※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 |
|---|---|---|---|
| 直流電流 | 20/200mA± (1.2% rdg ± 5 Digits) | 交流電流 | 20/200mA± (1.5% rdg ± 5 Digits) |
| 抵抗 | レンジ:200Ω/2/20/200kΩ/2/20MΩ 精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度) ※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 |
LCディスプレイ | 表示:1999カウント |
| サイズ | 114(W)×56(D)×23(H)mm | 重量 | 101g |
| IP保護等級 | IP40 | 電源 | LR44×2個(付属) |
| ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V | 導通テスト | 30Ω以下でブザー音 |
| ヒューズ | 250mA/300V、φ5 mm×20mm | 使用環境条件 | 環境汚染度Ⅱ |
| 使用温湿度範囲 | 0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと) | 規格準拠 | CAT II 300V EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031 |
| 機能 | ・オートパワーオフ ・ダイオードテスト ・データホールド |
||
| ケーブルを再接続せずに機能と範囲を自動的に切り替えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 01:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0776ページ | ||||
代替品
![]() |
|

