詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DH-16B

品名 : [AC/DC] 特高検電器(伸縮式)

高圧機器の耐圧試験AC10.5kV、DC21kVまで使用可能

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HSN-6A2
検電範囲 AC:100~7000V
DC:50~7000V(接地線を付けた状態)
※直流非接地回路では、検電できません
電源 LR44×2個(付属) 
全長 278~810mm 重量 290g
握り部径 φ35 材質 ポリアミド系
使用温度範囲 -10℃~+50℃ 動作表示 発光:AC表示:赤色、DC表示:柿色、8000Lxの明るさの中で確認可能
発音:断続音、1m離れて60dB以上
漏洩電流 検知部と握り部間:(絶縁棒:縮):AC20kV、1分間 100μA以下
検知部と握り部間:(絶縁棒:伸):AC50kV、1分間 100μA以下
検知部と銘板間:AC4kV、1分間 1mA以下
検知部と接地クリップ間:AC26kV、1分間 1mA以下
接地線の芯線と被覆外側間:DC22kV、1分間(絶縁耐力試験のみで異常のない事)
付属品 収納ケース、接地線(3m)
高圧機器の耐圧試験に使用可能
伸縮式
音と光で動作表示
LED表示によるAC/DC判別機能付き
残留電荷の確認、放電が可能
※試験成績書or校正証明書は付属していません。
(必要な場合は別途お見積りが必要です。)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

43,700 (税抜)/ 48,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/16 12:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0771ページ
ウェブカタログ画像
  • 低圧検電時:銘板部に指をあてる(ゴム手袋装着時も可)
  • 伸長時
  • 収納ケース付
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top