詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DH-4

品名 : AC50- 600V 検電器(LEDライト付)

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HTE-610L-R
検電範囲 AC50~600V 電源 LR44×2個(付属)
全長 130mm LEDライト付 オートパワーオフ、電池残量機能も兼用
重量 22g ライト機能 テストボタンを押すたびにライトがON/OFFを繰り返す。約30秒後に自動消灯。
※ライトのON/OFFに関係なく検電器は動作します。
電池寿命 連続動作状態約5時間(LED点灯あり) 絶縁抵抗 検知部と握り部間(クリップ間):500Vメガ使用にて100MΩ以上
絶縁耐力 検知部と握り部間(クリップ間):2000V-1分間 漏洩電流 検知部と握り部間(クリップ間):100μA以下
耐インパルス 検知部と握り部間(クリップ間):8000V-正負各10回
(IEC61010-1 CATIV相当)
LEDランプと音でお知らせします。
コードの上から検電可
感度調整付
LEDライトは電池残量確認機能としても使用可能
電池残量が少なくなってくるとLEDライトは点灯しなくなるので電池交換をしてください。
裸線だけでなく、被覆の上からも検電可能
感度調整が便利なツマミ付きボリューム
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

4,300 (税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/29 23:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0771ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top