品番 : EA707DM-1
品名 : 配線チェッカー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | HC-101 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~1000Ω | 発音周波数 | 2400Hz |
消費電流 | 15mA(回路抵抗0Ω発信時) | 連続使用可能時間 | 約800時間 |
電源 | 9V乾電池×1個(付属) | サイズ | 60(W)×22(D)×125(H)mm |
重量 | 120g | 付属品 | 布ケース |
短絡しているときには、ピーという連続音が鳴ります。 | |||
一人で素早く、確実に配線チェックができます。 | |||
電球や、器具のコードなどの導通チェックもできます。 | |||
知りたい電線端部は音と点滅で確認できます。 | |||
活線には使用しないで下さい。 | |||
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,190 円(税抜)/ 9,009 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/22 02:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)