品番 : EA707DP-1
品名 : アナログマルチテスター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
最大入力電圧 | 300V AC/DC | 直流電圧 | 12/60/120/300V |
---|---|---|---|
交流電圧 | 60/120/300V | 直流電流 | 30/600mA |
抵抗 | 10Ω/1kΩ | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
サイズ | 82(W)×25(D)×116(H)mm | 重量 | 166g(電池含む) |
IP保護等級 | IP20 | 使用温湿度範囲 | 0~40℃/80%RH以下 (結露のないこと) |
保存温湿度範囲 | 0~50℃/80%RH以下 (結露のないこと) |
過電圧カテゴリ | CAT III-300V |
使用環境条件 | 環境汚染度Ⅱ | 使用ヒューズ | F630mA/300V(φ5×20mm) |
適合規格 | EN61010-1 EN61010-2-030 EN61010-2-033 EN61326-1 EN61326-2-2 |
||
二重絶縁 | |||
ゼロ点調整機能付 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
|