詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DW-11

品名 : アースクリップ(キュービクル万能型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

6600V用
絶縁ゴムクリップ
アース線 22m㎡×1.7m×3本、
8m㎡×5m×1本
クリップ範囲 φ5~20mm
重量 4kg
停電作業前に電気が大地に流れるようにし、ヒューマンエラーによる感電を防止します。
持運びに便利な収納バッグ付。
追加説明
カタログ価格

52,000 (税抜)/ 57,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 03:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA707DW-11A
  • 品番

    EA707DW-11A

  • コメント

    変更点:アース線仕様

ウェブカタログ画像
  • ※収納バッグのみ変更されています。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top