詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DW-3A

品名 : 高圧活線接近警報器(ヘルメット取付型/50Hz/60Hz

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HXA-6S
周波数 50Hz/60Hz 定格電圧 6600V
警報開始距離 6.6kV(対地電圧3.8kV):110cm(標準状態において) 音量 65dB以上(1m離れて)
電源 CR2032電池×1個(付属) サイズ 94(W)×48(D)×27.5(T)mm
使用温度範囲 -10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合) 防水性能 IPX4相当
重量 45g(本体のみ) 電池寿命 連続動作時間:約50時間
放置状態:約2年
付属品 取付バンド、ホルダー×2個
高電圧充電部への接近を警報
防滴構造
発音&発光で警報
架空線作業専用の活線接近警報器
50/60Hz共用
高密着性シリコンバンド
ワンタッチ開閉の電池蓋
ヘルメット取付型
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※キュービクル作業には適しません。
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/19 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0772ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ヘルメットは付属しません
  • ※ヘルメットは付属しません

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top