詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DX-1B

品名 : [AC] 検電器チェッカー

AC100V電源方式、壁取付タイプ

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HLL-3
出力電圧 高圧用:AC1000V(±10%)
低圧用:AC100V(±10%)
入力電圧 AC100V(50/60Hz)
耐電圧 AC2kV 1分間(入力~アース間) 短絡電流 1mA以下
サイズ 100×150×66mm 重量 550g
低圧、高圧用検電器ともに動作確認ができるチェッカー
AC100VとAC1000Vの二つの出力端子を備えており、低圧用、高圧用、高低圧共用の各種検電器のチェックが行えます
追加説明
カタログ価格

45,900 円(税抜)/ 50,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top