品番 : EA707G-20
品名 : アナログマルチテスター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | AP33 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 直流電圧 | 10/50/250/500V(2kΩ/V) |
| 交流電圧 | 50/250/500V(2kΩ/V) | 直流電流 | 25/250mA |
| 抵抗 | 10K/1MΩ | 許容差 | ●直流電圧:±5%以内 ●交流電圧:±5%以内 ●直流電流:±5%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内 |
| バッテリーチェック | 1.5V/9V | 周波数特性 | AC50Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内 |
| 電源 | R03(単4形乾電池)×1 | 内蔵ヒューズ | F0301(0.5A/250VΦ5×20㎜)×1 |
| サイズ | 87(W)×30(D)×126(H)㎜ | 重量 | 約185g |
| テストリード | 全長:約0.6m ピン先:13㎜ |
付属品 | ●取扱説明書 ●ピンキャップ |
| メーター | 可動コイル形、ピボット式 | 使用温湿度範囲 | 5~40℃ 80%RH以下 |
| 使用環境 | 最高2000m以下、屋内使用 | ||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 薄型 | |||
| 小型ポケットサイズ | |||
| ナイロンを編込んだテストリード採用。巻き取り、引っ張りによる断線を軽減 | |||
| テストリード巻取り収納式 | |||
| 落下に強い衝撃吸収ラバー | |||
| 2種類のバッテリーチェック付 | |||
| 国際安全規格 IEC61010 CAT.Ⅱ500V,CAT.Ⅲ300V | |||
| 家電製品の電圧測定や導通テスト、電灯線の電圧や各種電池電圧の測定に適します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0774ページ | ||||
代替品
![]() |
|

