詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-11

品名 : テストリード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

プラグ径 4mm 全長 1500mm
定格電圧 1000V 定格電流 19A
CEマーク認証品
国際安全規格 IEC EN 61010-031 適合
ストレートプラグのテストリードです。
追加説明
カタログ価格

3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/13 20:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top