詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-71

品名 : テストクリップ (バスバー用)

仕様

最大開口 30mm 全長 152mm
定格電圧 600V 定格電流 5A
プラグ径 φ4×25mm 色 黒
重量 41g
安全で迅速に電圧測定をサポート
六角ナットをつかむことができます
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 04:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0785ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top