品番 : EA708D-10B
品名 : クランプメーター(デジタル・リーク)
BPF (バンドパスフィルタ) 機能によるノイズカット 分解能 AC 0.01 mA の漏れ電流測定機能
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DLC470 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | リーク電流 | 60.00mA/600.0mA |
| 交流電流 | 60.00m/600.0mA/60.00/400.0A | 直流・交流電圧 | 600.0V |
| 抵抗 | 999.9Ω | 導通 | 約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9V |
| クランプ内径 | φ35㎜ (導体サイズ:10×40㎜) |
付属品 | ●テストリード ●携帯ポーチ ●取扱説明書 |
| 最高確度 | ●リーク電流:±(1.2%+5)50Hz/60Hz ●交流電流:±(1.2%+5)50Hz/60Hz ●交流電圧:±(1.2%+5) ●直流電圧:±(1.0%+2) ●抵抗:±(1.0%+8) |
分解能 | ●リーク電流:0.01mA ●交流電流:0.01A ●交流電圧・直流電圧:0.1V ●抵抗:0.1Ω |
| サンプルレート | 約2回/秒 | 周波数特性 | 40~400Hz |
| 表示桁数 | 6000(V/A) 9999(Ω) | 通信インターフェイス | BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒 |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約42時間(バックライト消) |
| サイズ | 83(W)×38(D)×206(H)㎜ | 重量 | 約320g |
| 機能 | ●導通チェック ●MAX/MINホールド、データホールド ●LPF(ローパスフィルター) ●最大・最小値表示 ●バックライト ●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ) ●電池消耗警告表示 |
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 600 V |
| EMC指令 | IEC 61326 | RoHS指令 | EN50581 |
| 動作方式 | 二重積分方式 | 交流検波方式 | 平均値 |
| 表示 | 最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション ) |
オーバー表示 | 数値部に「OL」 表示 |
| レンジ切り換え | オートレンジのみ | 極性切り換え | 自動切り換え「-」 表示) |
| 電池消耗表示 | 電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯 | 電流測定方式 | クランプ式電流センサ (CT) |
| 使用環境条件 | 約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2 | 使用温湿度範囲 | 5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
| 保存温湿度範囲 | -10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと |
確度保証範囲 | 23±5℃、80%RH以下(結露のないこと) |
| オートパワーオフ | 最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下 |
消費電力 | 約70mW TYP. |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する | |||
| バンドパスフィルター機能により、ノイズをカットするのに優れています。 | |||
| 漏れ電流・負荷電流ともに測定可能 | |||
| BluetoothR機能により、スマホやタブレットに測定値のデータ転送が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0779ページ | ||||
