品番 : EA708D-17A
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCL1200R |
|---|---|---|---|
| 交流電流 | 400/1200A | 直流・交流電圧 | 6/60/600V |
| オート抵抗 | 6k/60k/600k/6MΩ | 抵抗 | 600Ω |
| 周波数 | 9.999/99.99/9.999k/30kHz | 静電容量 | 100n/1000n/10μ/100μ/2000μF |
| 最高確度 | ●交流電流:±(1.7%+5) ●直流電圧:±(0.7%+3) ●交流電圧:±(1.7%+5) ●オート抵抗:±(1.2%+4) ●抵抗:±(2.2%+8) ●周波数:±(0.6%+4) ●静電容量:±(3.7%+5) |
分解能 | ●交流電流:0.1A ●直流・交流電圧:0.001V ●オート抵抗:1Ω ●抵抗:0.1Ω ●周波数:0.001Hz ●静電容量:0.1nF |
| 導通 | 0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4V | ダイオードテスト | 開放電圧:約1.6V |
| EF(検知機能)検電 | ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz |
サンプルレート | 5回/秒 |
| 周波数特性 | ACAは50/60Hz、ACV50~500Hz | 表示桁数 | 6000 |
| クランプ径/導体サイズ | Φ42㎜/20×54㎜ | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | DCVにて連続約90時間 (アルカリ電池、バックライト消) | サイズ | 95(W)×45(D)×238(H)㎜ |
| 重量 | 約290g | 機能 | ●マルチメータ機能(ACV、DCV、コンデンサ容量、周波数測定) ●オートパワーオフ(約3分)解除不可 ●低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 |
| 安全規格 | IEC61010CAT.Ⅲ600V | 付属品 | ●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜) ●携帯ケース ●ピンキャップ |
| 真の実効値計測可能 | |||
| 大口径でも軽い真の実効値対応多機能クランプ | |||
| ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約290g | |||
| AC1200A(真の実効値)測定 | |||
| 非接触検電器を内蔵 | |||
| 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能搭載 | |||
| 押しやすい大きなホールドボタン | |||
| 見やすい大型液晶採用 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0779ページ | ||||
