品番 : EA708LC-21
品名 : リーククランプテスター(デジタル・ミニ)
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | M-104+ |
|---|---|---|---|
| 測定機能 | 交流電流 | 測定範囲 | 0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz) |
| 最小分解能 | 0.01mA | 交流電流確度 | ±2.0%rdg ±5dgt |
| 使用回路電圧 | AC600V以下 | クランプ内径 | φ33mm |
| 使用温湿度 | 0~40℃(80%RH以下) | 電源 | LR-44又はSR-44×2個(付属) |
| サイズ | 54(W)×23(D)×152(H)mm | 重量 | 約85g |
| 測定方式 | 積分方式 | 表示 | 最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付 |
| レンジ切替 | 2レンジマニュアル | 精度 | ±5℃(23℃/80%RH以下) |
| サンプルレート | デジタル:約2回/秒 バーグラフ:約12回/秒 |
機能 | ・データホールド ・オートパワーオフ |
| 付属品 | ・ソフトケース ・取扱説明書 |
||
| ※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/21 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0781ページ | ||||
