品番 : EA708LC-3
品名 : リーククランプテスター(デジタル)
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | MCL-800DX |
|---|---|---|---|
| 測定機能 | 漏れ電流、交流負荷電流 | 測定範囲 | 20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto |
| 使用回路電圧 | AC600V以下 | 使用温湿度 | 0℃~50℃(85%RH) |
| 確度 | ±2.0%rdg±5dgt | 最小分解能 | 0.01mA |
| クランプ最大開口 | 74×80mm | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
| サイズ | 138(W)×46(D)×237(H)mm | 重量 | 約650g |
| フィルタスイッチ | 約150Hz以上の高域周波数をカット | 通信 | Bluetooth 4.2 通信距離:最大10m(屋内見通し) |
| 機能 | ・オーバー表示 ・電池電圧低下表示 ・オートパワーオフ ・データホールド/MAXホールド ・オートレンジ切替 |
付属品 | ・キャリングケース ・取扱説明書 |
| スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,800 円(税抜)/ 73,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0781ページ | ||||
