詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708LC-4

品名 : [Io/Ior] リークテスター(非接触型)

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 MCL-800IRV
測定機能 漏れ電流、線電流、抵抗分漏れ電流、電圧、絶縁抵抗値 測定範囲 漏れ電流、線電流:0~10A
抵抗分漏れ電流:10~500V
絶縁抵抗値:電圧と電流から算出
最大窓径 φ80mm サンプルレート 2回/秒
フィルタ バンドパスフィルタ(50/60Hz切替) 電源 単4電池×3(付属)
サイズ 71(W)×37(D)×315.3(H)mm  重量 約750g
最小分解能 0.001mA MΩ表示 電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)
非接触センサを使用できる導体径 2.0mm~20.0mm以内 交流電流 10mA/100mA/1000mA/10A
交流電圧 500V(直接電圧取込コード使用時) 測定ライン 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線Y
使用回路電圧 AC500V以下 付属品 ・キャリングケース
・非接触センサ(ケーブル長:約2m)
・直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m)
・取扱説明書
その他機能 ・オーバーレンジ表示
・データホールド
・電池電圧低下表示
・オートパワーオフ機能
電圧位相取込が非接触で出来ます。
非接触電圧位相取込コード接続時は電圧測定およびMΩ表示は使用できません。
絶縁抵抗値(MΩ)の計算値を表示(直接電圧取込のみ)
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

138,900 円(税抜)/ 152,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0782ページ
ウェブカタログ画像
  • 従来のIor測定器だと・・・
  • IRVシリーズなら・・・

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top