詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708S

品名 : クランプメーター(ミニ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ケース付
測定機能 交流電流(クランプ式) 測定範囲 20A/200A
測定導体径 33mm 使用回路電圧 AC600V以下
ホールド機能付
サイズ 54(W)×20(D)×155(H)mm 電源 LR-44×2個(付属)
重量 85g 整流方式 平均値方式
追加説明
カタログ価格

9,300 (税抜)/ 10,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 18:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA708S-1
  • 品番

    EA708S-1

  • コメント

    変更点:角度、±1.2%rdg±10dgt

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top