品番 : EA709BJ-1
品名 : 高精度デジタル抵抗計
μΩからMΩまで測れる高精度ポータブル抵抗計
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | RM3548-50 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 抵抗:3 mΩ (最大表示3.5000 mΩ, 分解能 0.1 μΩ) ~3 MΩレンジ (最大表示3.5000 MΩ, 分解能 100 Ω) 10切替え |
測定電流 | [3mΩレンジ時] DC1A~[3MΩレンジ時] DC500nA |
| 開放端子電圧 | DC5.5Vmax | 温度測定 | -10.0~99.9℃ |
| 精度 | 抵抗:±0.020%rdg. ±0.007% f.s. 温度:±0.5℃ (温度センサZ2002との組合せ確度) |
測定スピード | 固定 |
| 表示更新レート | 抵抗測定OVCなし:約100ms OVCあり:約230ms |
電源 | 単3電池×8本(付属) |
| 連続使用時間 | 10時間 | 最大定格電圧 | 5VA |
| サイズ | 199(W)×60(D)×132(H)mm | 重量 | 約890g(電池,プロテクタ含む) |
| 機能 | 温度補正機能 温度換算機能 オフセット電圧補正機能(OVC) コンパレータ(ABS/REF%) 長さ換算 判定音設定 オートホールド オートパワーセーブ(APS) アベレージ パネルセーブ/ロード USB通信 (PCへ接続することで本体の内部メモリがPCにマウントされるマスストレージクラス) Bluetoothによるワイヤレス通信 (Z3210使用時) |
メモリ機能 | 【記録可能データ点数】 マニュアル/オート:最大1000点 インターバル:最大6000点 インターバル:0.2s~10.0s(0.2 sステップ) 【メモリーからのデータ取得】 ディスプレイ,USBマスストレージ (CSV, TXTファイル) |
| 付属品 | クリップ形リードL2107×1 温度センサZ2002×1 プロテクタZ5041×1 単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 取扱説明書 ×1 USBケーブル(A-miniBタイプ) L1003×1 首掛けストラップZ5043×1 予備ヒューズ ×1 |
||
| EVのメンテナンスや航空機のオーバーホール、モーターの検査など、幅広いシーンにおいて簡単な操作で高精度な測定を実現 | |||
| モーター巻線の欠陥やボンディングの問題など、わずかな抵抗値の変化も検出 | |||
| 簡単に操作でき、自動温度補正やメモリ機能を搭載 | |||
| ワイヤレス化に対応。GENNECT Crossアプリでスマホへデータ転送、HID機能でExcelRへ直接測定値を入力(ワイヤレスアダプタZ3210装着時) ※その他関連「オプション:EA708XA-1」を参照。 |
|||
| 過電圧入力が検出された場合、ただちに測定を停止して損傷を防止する保護機能 | |||
| 最小0.2Aの測定電流を要求する国際安全規格UN ECE R100 に準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
162,000 円(税抜)/ 178,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
