品番 : EA710BX-2
品名 : 電池チェッカー
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と 幅広く使用できる電池チェッカー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FF-991P-W |
|---|---|---|---|
| 測定電池 | 単1~単5形、9V形アルカリ及びマンガン乾電池 | 電源 | コイン形リチウム電池CR2025×1個(付属) |
| サイズ | 約70(W)×23(D)×110(H)mm | 電池寿命 | 約5000回(3秒/回の測定) |
| 重量 | 約53g(コイン形リチウム電池含む) | ||
| 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かります。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/07 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2071ページ | ||||
