品番 : EA710BY
品名 : 電池チェッカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
測定可能電池 | 1.5V 単1~単5形電池、1.5V アルカリボタン電池、9V形電池 ※3V ・6Vのリチウム電池、リチウムコイン電池、12Vアルカリ電池、酸化銀電池、空気亜鉛電池は測定できませんのでご了承下さい。 |
||
---|---|---|---|
電池の消耗具合が中央の液晶表示ですぐ分かります。 | |||
電源 | アルカリボタン電池LR44×1個(付属) | 電池寿命 | 2500回(1回約3秒) |
サイズ | W26×H90×D36mm | 重量 | 42g |
材質 | ABS樹脂 | ||
電池の消耗具合が中央の液晶表示ですぐ分かります。 | |||
見やすいデジタル表示になっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/08 22:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)