詳細表示

このページのURL:

品番 : EA710R-11

品名 : 600x640mm 帯電防止サービスキット

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 AS-601
シートサイズ(mm) 600×640 厚み(mm) 12
コード長 1.8m バンドサイズL×W(mm) 220×20
材質 PVC 重量 約360g(付属品含む)
付属品 ●リストストラップ
●グランドコード(1MΩ)付
ちょっとした作業に便利なサービスキットです
ワークマット、グランドコード、リストストラップの3点セット
電子部品や電機製品の製造・加工時の静電気防止に
追加説明
カタログ価格

5,450 (税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/31 14:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0695ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top