詳細表示

このページのURL:

品番 : EA711

品名 : 検 相 器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用電圧 110V~480V 使用周波数 40~70Hz
重量 約280g
ケース付
円板の回転方向により、三相電源の正逆転が一目でわかります
サイズ 70(W)×54(D)×96(H)mm
追加説明
カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/05 18:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA711-1A
  • 品番

    EA711-1A

  • コメント

    仕様ご確認ください

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top