品番 : EA711GL-1
品名 : ケーブルチェッカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
LAN、TV、電話、オーディオ、その他電気回路のチェックができます
仕様
非接触でLAN、TV、電話、オーディオ、その他電気回路のチェックができます。 | |||
トランスミッター | 出力電流:10mA 測定長さ:100m以下 電源:単4電池×2本(付属) サイズ:80×46×152(H)mm |
レシーバー | 出力電流:30mA 電源:LR44×4個(付属) サイズ:26×17×148(H)mm |
---|---|---|---|
付属品 | テストターミナル、アダプター |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 08:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|