詳細表示

このページのURL:

品番 : EA711MH

品名 : 3相 AC200V・400V 検相器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用電圧 三相:AC200、400V 使用周波数 50、60Hz
検相表示 正相:ランプ:緑、ブザー:なし
逆相:ランプ:赤、ブザー:断続音
対象電線 2~100m㎡
電源 9V電池×1個(付属) サイズ 本体:60(W)×28(D)×140(H)mm、
ケーブル長:500mm
重量 250g
ソフトケース付
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 19:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA711-10A
  • 品番

    EA711-10A

  • コメント

    価格・仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top