品番 : EA712AB-5
品名 : デジタルミニ紫外線メーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | TM-213 |
---|---|---|---|
測定方式 | 光ダイオード | 測定範囲 | 0~4000μW/c㎡、0~40mW/c㎡ |
分解能 | 1μW/c㎡(0~4000μW/c㎡)、 0.01mW/c㎡(0~40mW/c㎡) |
測定精度 | ±5%F.S+2dgt |
測定波長 | 290~390nm(UVA、UVB領域) | サンプリング | 0.4秒/回 |
機能 | ホールド、ゼロ調整、バックライト、ローバッテリー表示 | ディスプレイ | 3.75桁LCD液晶ディスプレイ |
使用環境 | 0~50℃、80%RH以下 (結露なきこと) |
電源 | 単4電池×2本 |
電池寿命 | 約100時間 | サイズ | 48(W)×23(D)×133(H)mm |
重量 | 90g(電池含む) | 付属品 | ソフトケース |
小型で軽量の紫外線強度計 | |||
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。 | |||
データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 09:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
|
|