品番 : EA712AF-12
品名 : LAN ケーブルテスター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-7501 |
---|---|---|---|
適合ケーブル種類 | 10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE、TX、RJ45、RJ11、258A、TIA568A/568B、 Token Ring | 付属品 | リモートチェッカー、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2本、BNCアダプター、布製ポーチ |
サイズ | 本体:65(W)×32(D)×120(H)mm、 リモートチェッカー:30(W)×28(D)×100(H)mm、 ポーチ:120(W)×50(D)×165(H)mm |
重量 | 本体:146g、リモートチェッカー:40g、ポーチ:60g |
電源 | 9V乾電池×1個(付属) | 測定範囲 | 0.5×50m |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
LANケーブルの接続・断線・誤配線が一目でわかります。 | |||
自動/手動スキャン機能付 | |||
アースのチェックも可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 09:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0800ページ |
代替品
|