詳細表示

このページのURL:

品番 : EA712GD-22A

品名 : トーンプローブセット(LAN・電話回線用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー グッドマン(GOODMAN) 型番 VDVⅡPlus
電源 9V電池×1個(付属)  サイズ 160×76×36mm
重量 260g 付属品 リモートユニット、専用ケース
2.9インチの大画面
バックライト機能
ハブ点滅
ケーブル測長
RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポート測定
ワイヤーマップ機能により、各ピンの状態を判別
TDR測長機能でケーブル長を正確に測定し、障害箇所までの距離が分かります。
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。
一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)
追加説明
カタログ価格

50,300 (税抜)/ 55,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/17 18:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA712GD-22C
  • 品番

    EA712GD-22C

  • コメント

    変更点:クラウド対応

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top