品番 : EA714A-2
品名 : 10-200mph スピードガン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 測定範囲 | 球:16~177km/h 車両:16~322km/h |
測定精度 | ±1km/h |
|---|---|---|---|
| 表示 | キロ | 測定方式 | 電波式 |
| 電源 | 単2電池×2本(別売) | サイズ | 109×213×152mm |
| 重量 | 539g | 感知距離 | ボール:27m(野球の場合、球審位置での測定を推奨) 自動車:457m |
| 感知可能方向 | 向かってくる物体、遠ざかる物体の両方。 | 用途 | 野球やソフトボールでは小学生の投げるスローボールからプロの剛速球、工事現場では運搬車両の速度確認、レースカーの速度体感、スキーの滑降速度、バレー、サッカー、アメフト、学校や企業での体力測定、部活動やレクリエーションほか。 |
| 付属品 | 専用ウェストホルダー、携帯ケース |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0806ページ | ||||
