品番 : EA715A-24
品名 : 50g(0.001g) 精密はかり
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | MS-50 |
---|---|---|---|
電源 | 単4電池×4本(付属) | サイズ | 96(W)×150(D)×64(H)mm |
載皿サイズ | φ65mm | 重量 | 約220g(電池含む) |
秤量 | 50g | 最小目盛 | 0.001g |
精度 | ±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) | 使用温湿度 | +10~+30℃(但し、結露のないこと) |
機能 | バックライト、オートパワーオフ、風袋 | 付属品 | 分銅(50g)、ピンセット、スプーン、計量皿 |
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能 | |||
バックライト、オートパワーオフ、風袋引き機能付 | |||
測定物の個数が測れる数量計測機能搭載 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 05:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |