詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AB-30

品名 : 30kg(100g) 上皿はかり

仕様

メーカー 大和製衡(Yamato) 型番 SD-30
使用範囲 1kg~30kg 最小目盛 100g
載皿サイズ 303×303mm 目盛板外径 261mm
重量 8.1kg 本体サイズ 303×346×358mm
PCカバー外径 φ277mm 天板材質 鉄製
検定品(取引・証明用に使用できます。)
文字盤の表面の材質はプラスチック製
追加説明
カタログ価格

25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 07:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0758ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top