詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AB-50

品名 : 50kg(200g) 上皿はかり

仕様

メーカー 大和製衡(Yamato) 型番 SD-50
計量範囲 2kg~50kg 最小目盛 200g
載皿サイズ 303(W)×303(D)mm 目盛板外径 φ261mm
重量 8.1kg サイズ 303(W)×346(D)×358(H)mm
PCカバー外径 φ277mm 天板材質 鉄製
検定品(取引・証明用に使用できます。)
平皿仕様
重量物対応の万能タイプ
大きく見やすい目盛板
追加説明
カタログ価格

33,600 円(税抜)/ 36,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 09:56現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0758ページ
ウェブカタログ画像
※画像は、EA715AB-30です。
  • ※画像は、EA715AB-30です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top