詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715B-20

品名 : 20kg(20g) デジタル吊りはかり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 70109
秤量 20kg 最小目盛 20g
電源 CR2032×2個 サイズ 65×28×133(H)mm
重量 220g
風袋機能、ホールド機能、バックライト機能、 オートパワーオフ機能付
本体の裏側にも液晶があります。(サブ画像参照)
追加説明 ●製品サイズ・縦(mm)…240
●製品サイズ・横(mm)…65
●製品サイズ・奥(mm)…29
●製品重量(g)…225
●パッケージサイズ・縦(mm)…255
●パッケージサイズ・横(mm)…120
●パッケージサイズ・奥(mm)…41
●パッケージ重量(g)…300
●用途…物品・農作物・水産物など重量の計量に使用する手ばかり
●容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。
●計量時に自動的に点灯するバックライト機能付です。
●1~19分の間で設定した時間操作を行わないと自動的に電源がオフになるオートパワーオフ機能付です。
●物を降ろしても測定値を表示し続けるホールド機能付です。
●液晶は数値確認に便利な両面表示です。
●規格:取引証明以外用
●仕様  ●目量(最小目盛):10g(0~10kg)、20g(10kg~20kg)  ●ひょう量:20kg  ●使用範囲:0.2~20kg
●文字高:14mm
●使用環境:0~40℃(湿度85%以下)
●電源:リチュウム電地CR2032×2個(モニター用電池付)
●材質…本体:ABS樹脂、スナップフック・計量フック:鉄
●軽量で使いやすいハンディタイプです。
●物を掛けたままでの保管はしないでください。

カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 18:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA715B-30
  • 品番

    EA715B-30

  • コメント

    秤量が異なります。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top